Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tena Slip Maxi Large, 3x24 Stück Inkontinenzeinlagen


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCAI711024
Hersteller:
     SCAI
Herst.-Nr.:
     711024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Tena Slip Maxi Large, 3x24 Stück Inkontinenzeinlagen
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
01163448
Höhe:
315 mm
Breite:
400 mm
Länge:
595 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,95*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 144,75*
€ 172,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 142,47*
€ 169,54
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 140,18*
€ 166,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 136,64*
€ 162,60
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 119,95*
€ 142,74
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.