Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tena Slip Plus Medium, blau, 3x30 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-SCAI710630
Hersteller:
     SCAI
Herst.-Nr.:
     710630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Tena Slip Plus Medium, blau, 3x30 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
00820602
Höhe:
600 mm
Breite:
410 mm
Länge:
280 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,17*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 93,98*
€ 111,84
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 90,56*
€ 107,77
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,01*
€ 102,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 84,13*
€ 100,11
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 73,17*
€ 87,07
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.