Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Probengefäß 1,3 ml mit Eindrückstopfen Citrat 3,2% (1:10) grün transparentes Etikett [100 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mikro-Probengefäß 1,3 ml mit Eindrückstopfen Citrat 3,2% (1:10) grün transparentes Etikett [100 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-SARS41.1506.005
Hersteller:
     SARS
Herst.-Nr.:
     41.1506.005
EAN/GTIN:
     04038917129626
Suchbegriffe:
Probenbecher
Probenbehälter
Probengefäß
Deckel Reaktionsgefäß
Mikro-Probengefäß 1,3 ml mit Eindrückstopfen Citrat 3,2% (1:10) grün transparentes Etikett [100 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Länge:
340 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Reaktionsgefäß-Deckel, probenbecher 1ml, probenbecher, probenbecher grün, MIKROPROBENGEFäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,72*
€ 47,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,00*
€ 46,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,90*
€ 41,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,70*
€ 40,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,94*
€ 39,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.