Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROGG Verbandmull 10 cm x 10 m (zick zack)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandmull 10 cm x 10 m zickzack
Verbandmull 10 cm x 10 m zickzack
Artikel-Nr.:
     619-ROGG654
Hersteller:
     ROGG Verbandstoffe
Herst.-Nr.:
     654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 10cmx10m
verbandmull
verbandmull 10m

ROGG Verbandmull

. gebrauchsfertiger Verbandmull in Rollen

. Zick-Zack-Faltung

. 100 % Baumwolle

. hoch saugfähig

. 20fädig

. 8-fach gelegt

. zum Anfertigen individueller Wundauflagen

 

Weitere Informationen:
PZN Nummer:
03516997


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Mull
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.