Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ri-scope L F.O. Otoskop L2 LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder ri-accu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ri-scope L F.O. Otoskop L2 LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder ri-accu
ri-scope L F.O. Otoskop L2 LED 2,5 V, Griff C für 2 Alkaline-Batterien Typ C oder ri-accu
Artikel-Nr.:
     619-RIES3703
Hersteller:
     Riester
Herst.-Nr.:
     3703
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Otoskop
LED
FO
ri-scope® L2 F.O. Otoskop-Set | Tageslichtbedingungen und verbesserte Kontrastdarstellung der Rottöne | Optimale Farbwiedergabe, 4.000 Kelvin, CRI (Farbwiedergabeindex) für Rottöne > 90, insgesamt CRI > 90 | Neue Hochleistungs-LED 2,5V | Set mit C-Griff, Ø 28 mm Schwenkbare Glasoptik mit 3-fach Vergrößerung | rheotronic®-Griff, stufenlose Lichtstärkenregelung und automatische Abschaltung nach 180s | Konstante Lichtstärke über Lebensdauer der Alkaline Batterien durch rheotronic® | Lieferung im Hartschalenetui, inkl. Ohrtrichter verschiedener Größen
Weitere Informationen:
Gesamtmaße:
5,8 x 7 cm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,91*
€ 286,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riester
3709
ab € 204,72*
Sonstiges
Riester
3706
ab € 214,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.