| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZG1118757 Herst.-Nr.: G1118757 EAN/GTIN: 4038653749478 |
| | |
|
| | |
| Dafilon - Nadel-Faden-Kombination - nicht resorbierbar
- Fadenaufbau monofil
- Material Polyamid 6/6.6
- Beschichtung keine
- Farbe schwarz
Indikationen: - Hautverschluss
- Fixationen Drainagen/Katheter
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nadeltyp: | DLM6 | Länge: | 30 cm | Stärke: | 0,3 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 296,28* | € 349,24* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 538,12* | € 616,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 44,84334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|