Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optilene, Nadel DSMP13 , Metric 0,5, USP 7/0, Länge 45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Optilene
Optilene
Optilene
Optilene
Artikel-Nr.:
     619-PETZC3090617
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C3090617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination

Optilene®

Nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polypropylen und Polyethylen

Optilene ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial, erhältlich in blauer Farbe für eine verbesserte Sichtbarkeit. Die Verfügbarkeit in Racepack sowie in Langverpackung vermeidet einen Memory-Effekt.

Vorteile

  • Weiche und geschmeidige Oberfläche
  • Hervorragender Gewebedurchzug
  • Höherer Komfort durch geringeres Curling
  • Permanent hohe Reißfestigkeit
  • Besonders gute Knoteneigenschaften
  • Eindrucksvolle Elastizitäts- und Dehneigenschaften

Hinweis

Lieferbare Größen USP 10/0 (0,2 metric) bis USP 0 (3,5 metric)

Indikation

Herz- und Gefäßchirurgie, z. B.

  • Bypasschirurgie
  • Aortenchirurgie
  • Carotischirurgie
  • Hautverschluss
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Nadel:
DSMP13
Metric:
0,5
USP:
7/0
Farbe:
blau


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, Chirurgie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 12,73445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 545,29*
€ 648,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 536,19*
€ 638,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 516,78*
€ 614,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 502,90*
€ 598,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 458,44*
€ 545,54
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
G3090618
ab € 86,19*
Sonstiges
B. Braun
G3090617
ab € 86,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.