Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dafilon blau, 2/0, metric 3, DS24, 75 cm, 36 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-PETZC0935360
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0935360
EAN/GTIN:
     04038653715268
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
dafilon nadel-faden-kombination
nadel faden kombination
Dafilon blau, 2/0, metric 3, DS24, 75 cm, 36 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
135 mm
Breite:
120 mm
Länge:
65 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: DAFILON, NAHTMATERIAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,82*
€ 122,14*
Lager 619
1
Frei Haus
ab € 118,12*
€ 147,16*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,16*
€ 175,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,35*
€ 171,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,02*
€ 166,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,48*
€ 160,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,12*
€ 140,56
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.