| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC0069607 Herst.-Nr.: C0069607 EAN/GTIN: 4046963553418 |
| | |
|
| | |
| Novosyn - Faden-Nadel-Kombination - resorbierbar
- Fadenaufbau geflochten
- Material Ply(glycolid-co-l-lactid 90/10)
- Beschichtung Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65)
- Farbe ungefärbt
- Reisskraftverlust 21 Tage 50 %
- Materialresoption 56 bis70 Tage
Indikationen: - plastische Chirurgie
- Gynäkologie/Urologie
- Standard für alle Indikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | ungefärbt | Nadeltyp: | DSMP11 | Länge: | 45 cm | Stärke: | 0,7 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 437,34* | € 511,74* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 1.018,52* | € 1.119,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 28,29223* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|