| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC0069289 Herst.-Nr.: C0069289 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Novosyn - Faden-Nadel-Kombination - resorbierbar
- Fadenaufbau geflochten
- Material Ply(glycolid-co-l-lactid 90/10)
- Beschichtung Poly(glycolid-co-l-lactid 35/65)
- Farbe ungefärbt
- Reisskraftverlust 21 Tage 50 %
- Materialresoption 56 bis70 Tage
Indikationen: - plastische Chirurgie
- Gynäkologie/Urologie
- Standard für alle Indikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | ungefärbt | Nadeltyp: | HS26s | Länge: | 70 cm | Stärke: | 2 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| |