Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novosyn RCP ungefärbt, 3/0, metric 2, DS19, 45 cm, 36 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Novosyn RCP ungefärbt, 3/0, metric 2, DS19, 45 cm, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     619-PETZC0069221N1
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0069221N1
EAN/GTIN:
     04046955558445
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination novosyn
nadel faden kombination
nadel-faden-kombination 3/0
Novosyn RCP ungefärbt, 3/0, metric 2, DS19, 45 cm, 36 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
65 mm
Breite:
120 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: NOVOSYN, NAHTMATERIAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,26*
€ 351,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,35*
€ 349,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,88*
€ 333,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,75*
€ 328,14
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,19*
€ 292,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.