| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC002501/2 Herst.-Nr.: C0025012 EAN/GTIN: 4038653990771 |
| | |
|
| | |
| Monosyn Quick - Nadel-Faden-Kombination - Fadenaufbau monofil
- Material Glykonat
- Beschichtung keine
- Reisskraftverlust 6 - 7 Tage 50 %
- Materialresorption cirka 56 Tage
- einzigartige glatte Oberfläche
- keine Verletzungen beim Gewebedurchzug
- keine Kapillarwirkung - Vermeidet Gewebeinfektionen
- Idealer Catgut-Ersatz in Urologie, Gynäkologie, Kinderchirurgie und ZMK-Chirurgie
Indikationen ist indiziert für alle Anwendungen bei schnell heilendem Gewebe wie z. B. bei der Weichteiladaption, in der Urologie bei Phimose, in der Gynäkologie bei Episiotomie, plastische Chirurgie (z.B. Intrakutannaht), Dentalchirurgie Weitere Informationen: | | Farbe: | ungefärbt | Nadeltyp: | DS24 | Länge: | 70 cm | Stärke: | 2 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 262,82* | € 314,45* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 292,00* | € 346,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 8,11112* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|