| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC002401/5 Herst.-Nr.: C0024015 EAN/GTIN: 4038653930388 |
| | |
|
| | |
| MonoPlus - Nadel-Faden-Kombination - Fadenaufbau monofil
- Material Poly-p-dioxanon
- Beschichtung keine
- Reisskraftverlust 35 Tage 50 %
- Materialresorption ca. 180 - 210 Tage
- atraumatischer Durchzug durch das Gewebe, schneidet nicht ein
- hohe Knotensicherheit
- angenehmes Knoten
- langandauernde Reissfestigkeit
- keine Kapillarität
Indikationen: ist für die Adaptation von Weichgeweben indiziert, bei der eine Wundadaptation über einen Zeitraum von mehr als 4 Wochen erwünscht ist Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Nadeltyp: | HR17 | Länge: | 70 cm | Stärke: | 2 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 279,53* | € 330,54* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 328,03* | € 383,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 9,11195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|