| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC002209/5 Herst.-Nr.: C0022095 EAN/GTIN: 4046963349387 |
| | |
|
| | |
| Monosyn - Faden-Nadel-Kombination - Fadenaufbau monofil
- Material Glykonat
- Beschichtung keine
- Farben violett
- Reisskraftverlust 14 Tag 50 %
- Matrialresorption ca. 60 bis 90 Tage
Indikationen: - Gynäkologie
- Kinderchirurgie
- Sub- und Intrakutan
Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Nadeltyp: | DR12 | Länge: | 70 cm | Stärke: | 0,7 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 248,95* | € 291,15* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 770,87* | € 862,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 21,41306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|