Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier A5, 80 g, weiß, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     619-OBBO110078001
Hersteller:
     OBBO
Herst.-Nr.:
     110078001
EAN/GTIN:
     4011211075349
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier A5, 80 g, weiß, 500 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
160 mm
Länge:
220 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2975
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 3,15*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,14*
€ 3,17*
2 Tage
1319
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 3,26*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 3,35*
Lager 619
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 7,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
9538AH80B
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.