Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Sofortkältekompresse ca. 15 x 17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MDID80-8
Hersteller:
     MDID
Herst.-Nr.:
     80-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegeispackung
Kälte-Sofort-Kompresse
Sofort-Kältekompresse
kälte-sofort-kompresse 15 x 14 cm
Einmal-Sofortkältekompresse ca. 15 x 17 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
140 mm
Länge:
170 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kälte-sofort-kompresse, KOMPRESSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,93*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.