Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM-TeX Zinkleimbinde [7 m x 8 cm] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COM-TeX Zinkleimbinde [7 m x 8 cm] [10 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-MCHECOM605
Hersteller:
     Medichem
Herst.-Nr.:
     COM605
EAN/GTIN:
     04044044010539
Suchbegriffe:
Zinkleimbinde
zinkleimbinde
COM-TeX Zinkleimbinde
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
19113505
Höhe:
110 mm
Breite:
260 mm
Länge:
130
Gewicht:
1230 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ZINKLEIMBINDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 132,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,73*
€ 157,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,06*
€ 155,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,49*
€ 150,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,41*
€ 144,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,42*
€ 125,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.