Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COM-TeX Zinkleimbinde [5 m x 8 cm] [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
COM-TeX Zinkleimbinde [5 m x 8 cm] [10 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-MCHECOM604
Hersteller:
     Medichem
Herst.-Nr.:
     COM604
EAN/GTIN:
     04044044010522
Suchbegriffe:
Zinkleimbinde
zinkleimbinde
COM-TeX Zinkleimbinde
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
19113497
Höhe:
110 mm
Breite:
260 mm
Länge:
130
Gewicht:
990 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ZINKLEIMBINDE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,24*
€ 119,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,91*
€ 117,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,94*
€ 111,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,47*
€ 107,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,49*
€ 93,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.