Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titmus V3 Sehtestgerät für Vorschulkinder und Jugendliche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-MAIC8110288
Hersteller:
     MAIC
Herst.-Nr.:
     8110288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sehtest-Gerät
Sehtestgerät
sehtestgerät
Titmus V3 Sehtestgerät für Vorschulkinder und Jugendliche
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Breite:
390 mm
Länge:
610 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: TITMUSV3, SEHTESTGERäT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.914,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.361,83*
€ 6.380,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.284,96*
€ 6.289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.065,34*
€ 6.027,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.961,31*
€ 5.903,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.914,10*
€ 5.847,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.