Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucodrape Kamerabezug, revers-gefaltet, steril [13 x 250 cm] [70 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     619-LOHM138966
Hersteller:
     LOHM
Herst.-Nr.:
     138966
EAN/GTIN:
     04056649830726
Suchbegriffe:
Inventar Abdecktuch
OP-Abdeckhaube
OP-Inventar-Abdeckung
OP-Abdecktuch
Raucodrape Kamerabezug, revers-gefaltet, steril [13 x 250 cm] [70 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
15636198
Höhe:
305 mm
Breite:
205 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 619
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,54*
€ 152,41*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 214,54*
€ 248,38*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,41*
€ 181,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,92*
€ 178,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,72*
€ 176,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,24*
€ 176,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,54*
€ 156,53
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.