Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Temperatur-Datenlogger tempmate-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Temperatur-Datenlogger tempmate-M1
USB-Temperatur-Datenlogger tempmate-M1
Artikel-Nr.:
     619-IMEC200100
Hersteller:
     imec Messtechnik
Herst.-Nr.:
     200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Der tempmate.®-M1 ist die intuitive und preisgünstige Möglichkeit, den Temperaturverlauf im Versand sowie an festen Stellen in Lagerhäusern, Kühl- und Gefrierräumen sowie in der gesamten temperatursensitiven Kühlkette aufzuzeichnen. Der Mehrweg-Datenlogger generiert automatisch einen PDF Bericht, der über den eingebauten USB-Anschluss gespeichert werden kann – zusätzliche Soft- und Hardware wird zur Auswertung der Daten nicht benötigt. Wenn nötig kann mit der Software tempbase.® jeder Datenlogger konfiguriert und die gespeicherten Daten komfortabel verwaltet und werden, sie kann hier kostenlos angefordert werden. Die Mehrwegdatenlogger sind einfach zu bedienen, und alle relevanten Daten können direkt per Knopfdruck auf dem LCD angezeigt werden. Der generierte PDF-Bericht enthält umfassende und ausführliche Daten über die aufgezeichneten Werte: kompletter Verlauf als Graph, statistische Informationen wie MIN, MAX, AVG und MKT Werte, kumulierte Zeit außerhalb bestimmter Grenzwert. Ihre Vorteile auf einen Blick: Automatischer on-board PDF-Generator |Eingebauter USB-Anschluss, keine Kabel oder Lesegeräte zur Auswertung nötig | Kompakt, Schutzklasse IP67 (Wasserdicht) |LCD Anzeige für alle relevanten Daten auf Knopfdruck | Kostenlos verfügbare Software zum individuellen Konfigurieren | Mit Validierungszertifikat (in Papierform und im Gerät als PDF gespeichert) | Kosteneffizient | EN12830 und GDP konform


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, KÜHLSCHRANKTHER, Thermometer, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werkmeister
SH200100
€ 107,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.