Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosmos flexible [6 cm x 1 m]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmann Cosmos® flexible Wundpflaster - 6 cm x 1 m
Hartmann Cosmos® flexible Wundpflaster - 6 cm x 1 m
Artikel-Nr.:
     619-HART5302430
Hersteller:
     HART
Herst.-Nr.:
     5302430
EAN/GTIN:
     4052199572611
Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
Wundverbandpflaster
pflaster schnellverband
Cosmos flexible [6 cm x 1 m]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
16823152
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Länge:
110 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: COSMOS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 2,60*
3 Tage
109
€ 6,29*
ab € 1,46*
€ 2,62*
Lager 619
1
€ 6,50*
ab € 2,49*
€ 4,25*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,50*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.