Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prolene Netz, 15 x 10 cm, 3 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-ETHIPMN3
Hersteller:
     Johnson & Johnson
Herst.-Nr.:
     PMN3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chirurgische Netze
Netzimplantat
chirurgische netze
Prolene Netz, 15 x 10 cm, 3 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
30 mm
Breite:
180 mm
Länge:
260
Gewicht:
110 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: PROLENE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 350,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,33*
€ 374,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,00*
€ 372,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,71*
€ 354,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,37*
€ 350,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,90*
€ 313,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.