Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethilon II schwarz monofil 4/0 M2 45 cm [36 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ethilon II schwarz monofil 4/0 M2 45 cm [36 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-ETHIEH7822BH
Hersteller:
     ETHI
Herst.-Nr.:
     EH7822BH
EAN/GTIN:
     30705031239573
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 4/0
nadel faden kombination
Ethilon II schwarz monofil 4/0 M2 45 cm [36 Stück]
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
65 mm
Breite:
120 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ETHILON, NAHTMATERIAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,08*
€ 336,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,17*
€ 333,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 267,72*
€ 318,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,26*
€ 313,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,96*
€ 278,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.