Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethilon schwarz monofil 5/0 M2 45 cm 36 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     619-ETHI644H
Hersteller:
     ETHI
Herst.-Nr.:
     644H
EAN/GTIN:
     30705031089598
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination ethicon
nadel faden kombination
Ethilon schwarz monofil 5/0 M2 45 cm 36 Stück
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
09999034
Höhe:
65 mm
Breite:
120 mm
Länge:
140 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: ETHILON, NAHTMATERIAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,73*
€ 229,82*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,49*
€ 279,91*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,91*
€ 333,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 279,02*
€ 332,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,58*
€ 319,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,23*
€ 313,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,49*
€ 282,61
pro Packung
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.