Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Ideal mit 12 Ampullen-Depots, Bodenfachtiefe 11cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Ideal mit 12 Ampullen-Depots, Bodenfachtiefe 11cm blau
Artikel-Nr.:
     619-DÜRA2203
Hersteller:
     Dürasol
Herst.-Nr.:
     2203
EAN/GTIN:
     4260291380946
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
dürasol arztkoffer
Arzttasche Ideal mit 12 Ampullen-Depots, Bodenfachtiefe 11cm blau
Weitere Informationen:
Höhe:
340 mm
Breite:
260 mm
Länge:
460 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, ARZTTASCHE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,32*
€ 569,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,86*
€ 528,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.