Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Ordnungsmappe
>
Artikel
Fächermappe 20 x 25,5 cm (DIN A5) schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
619-BOLL6.02.411
Hersteller:
Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
6.02.411
EAN/GTIN:
4260280191195
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fächermappe Bollmann aus Polymousse-Gewebe
Insgesamt 9 Fächer bieten viel Platz
für Karteikarten, Rezepte und Formulare
Inklusive Schreibblock und Kugelschreiber
Aus erstklassigem Polymousse-Gewebe
Weitere Informationen:
Länge:
25 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
2,5 cm
Gewicht:
500 Gramm
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Praxisorganisation
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
fächermappe a5
,
faltmappe
,
Arzttasche
,
Mappe
,
Tasche
,
Karteikartenmappe
,
Polymoussegewebe
,
Arztkoffer
,
Koffer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 149,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fächermappe 20 x 25,5 cm blau (DIN A5) blau
Karl Bollmann
6.02.415
€ 149,21*
Sonstiges
Rezeptformularmappe, Leder schwarz, 25 x 17,5 cm
Karl Bollmann
6.04.111
€ 115,01*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.