Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Progress, ABS, Lederbesatz schwarz, mit Innenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Progress, ABS, Lederbesatz schwarz, mit Innenbeleuchtung
Arzttasche Progress, ABS, Lederbesatz schwarz, mit Innenbeleuchtung
Arzttasche Progress, ABS, Lederbesatz schwarz, mit Innenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.23.621
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.23.621
EAN/GTIN:
     4260280191010
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

PROGRESS - ABS Hartschalenkoffer

  • Strapazierfähig
  • Besatz aus kratzfestem echten Leder
  • Fachsystem seitlich ausklappbar
  • Variable Inneneinteilung
  • Große Vortasche aus Leder
  • Ausklappbares Ampullarium zur bruchsicheren Unterbringung von 84 Ampullen
  • Komfortabler Doppelgriff
  • Maße: 46 x 33 x 20 cm (L x B x H)

Mit Innenbeleuchtung (1 Halogenlampe 4 V, 0,85 A)

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
33 cm
Gewicht:
4000 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann schwarz, lederkoffer, lederkoffer schwarz, Arzt, Tasche, Progress
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,56*
€ 1.241,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,12*
€ 1.225,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,65*
€ 1.189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,91*
€ 1.158,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,49*
€ 1.114,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.23.623
ab € 936,77*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.23.622
ab € 939,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.