Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Medistar, mit 2 Vortaschen, Leder, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Medistar, mit 2Vortaschen, Leder, braun
Arzttasche Medistar, mit 2Vortaschen, Leder, braun
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.20.122
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.20.122
EAN/GTIN:
     4260280190846
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

MEDI-LIGHT - Arzttasche aus Leder mit 2 Vortaschen

Aus kratzfestem Leder

  • Mit stabilem Alu-Spezialbügel (ein Federmechanismus hält die Tasche weit geöffnet und verhindert ein ungewolltes Schließen
  • Mit 2 geräumigen Vortaschen
  • Auswaschbar gefüttert
  • Innentaschen und variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • Doppelgriff
  • Maße: 44 x 25 x 25 cm (L x B x H)
  • Gewicht: ca. 2100 g
Weitere Informationen:
Länge:
44 cm
Breite:
25 cm
Tiefe:
25 cm
Gewicht:
2200 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: lederkoffer braun, lederkoffer, arztkoffer bollmann, Medistar, Tasche, Leder, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,87*
€ 706,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,60*
€ 693,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,41*
€ 640,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,24*
€ 602,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.20.411
ab € 296,30*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.20.123
ab € 381,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.