Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Prakticus Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Prakticus Polyester, schwarz
Arzttasche Prakticus Polyester, schwarz
Arzttasche Prakticus Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.13.411
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.13.411
EAN/GTIN:
     4260280190600
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann schwarz

PRACTICUS Arzttasche aus Polymousse-Gewebe

  • Moderne, leichte Besuchstasche
  • Mit stabilem Alu-Bügel
  • Mit abschließbarem Bügelschloss
  • Auswaschbares Futter
  • Große Innentasche
  • Variable Fächereinteilung (herausnehmbar)
  • Maße: 45 x 22 x 20 cm (L x H x B)
  • Gewicht: ca. 1400 g
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
20 cm
Tiefe:
22 cm
Gewicht:
1400 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, arztkoffer bollmann, Practicus, Tasche, PolymoussegewebeArztkoffer, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,47*
€ 332,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,47*
€ 314,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,16*
€ 303,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.14.111
ab € 514,43*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.13.415
ab € 233,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.