Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche - Conzertina groß Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche - Conzertina groß Leder, schwarz
Arzttasche - Conzertina groß Leder, schwarz
Arzttasche - Conzertina groß Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.06.121
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.06.121
EAN/GTIN:
     4260280190303
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
Lederkoffer

CONZERTINA - Arzttasche aus Leder

Aus kratzfestem echtem Leder

  • Besonders geräumiges Modell
  • Stabiler Aluminiumbügel
  • Sicherheit durch integriertes Metallschloss: öffnet auf Fingerdruck, verriegelt automatisch
  • Variable Fächereinteilung
  • 2 Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen
  • Dokumentenfach
  • Doppelgriff
  • Maße: 43 x 21 x 32 cm (L x B x H)
  • Höhe Bodenfach: 17 cm
  • Gewicht: 4100 g
Weitere Informationen:
Länge:
43 cm
Breite:
21 cm
Tiefe:
32 cm
Gewicht:
4200 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann, arztkoffer, Conzertina, Tasche, Leder, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 814,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,33*
€ 969,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,51*
€ 902,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,00*
€ 874,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,51*
€ 849,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.123
€ 809,85*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.06.122
€ 816,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.