Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche " Die Andere" mit Gurte, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche " Die Andere" mit Gurte, schwarz
Arzttasche " Die Andere" mit Gurte, schwarz
Arzttasche " Die Andere" mit Gurte, schwarz
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.05.421
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.05.421
EAN/GTIN:
     4260280190242
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann schwarz

„Die Andere“ (ges. gesch.) - Arzttasche mit Schultergurten

Aus hochwertigem Polymousse-Gewebe

  • Mit abnehmbaren, gepolsterten Schultergurten
  • Tiefer Bodensatz
  • Vier schmale Einsätze seitlich ausziehbar
  • Variable Fächereinteilung
  • Zwei große Außentaschen
  • Zusätzl. Klarsichtfach innen für Papiere
  • Zwei Ampullen-Einsätze für 46 Ampullen
  • Maße: 40 x 36 x 24 cm (L x H x B)
  • Gewicht: 2700 g
  • in den Farben: Schwarz und Rot
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
24 cm
Tiefe:
36 cm
Gewicht:
2800 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, arztkoffer bollmann, Dieandere, Andere, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,26*
€ 656,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,27*
€ 645,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,19*
€ 608,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,70*
€ 593,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Karl Bollmann
1.05.425CO
ab € 306,73*
Sonstiges
Karl Bollmann
1.05.427
ab € 395,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.