| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.05.417 Herst.-Nr.: 1.05.417 EAN/GTIN: 4260280190235 |
| |
|
| | |
| Die Andere“ (ges. gesch.) - Arzttasche ohne Schultergurte Aus hochwertigem Polymousse-Gewebe - Tiefer Bodensatz
- Vier schmale Einsätze seitlich ausziehbar
- Variable Fächereinteilung
- Zwei große Außentaschen
- Zusätzl. Klarsichtfach innen für Papiere
- Zwei Ampullen-Einsätze für 46 Ampullen
- Maße: 40 x 36 x 24 cm (L x H x B)
- Gewicht: 2700 g
- in den Farben: Schwarz und Rot
Weitere Informationen: | | Länge: | 40 cm | Breite: | 24 cm | Tiefe: | 36 cm | Gewicht: | 2700 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Dieandere, Andere, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer |
| | |
| |