Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzttasche Promed, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzttasche Promed, rot
Arzttasche Promed, rot
Arzttasche Promed, rot
Artikel-Nr.:
     619-BOLL1.02.417
Hersteller:
     Karl Bollmann
Herst.-Nr.:
     1.02.417
EAN/GTIN:
     4260280190136
Suchbegriffe:
Arztkoffer
Arzttasche
Doktorentasche
arzttasche bollmann

Arzttasche "Promed" (ges.gesch.)

  • Gewicht 3500 g
  • eine Taschenhälfte mit vier herausnehmbaren Klarsichtboxen sowie Halterung für 0,8 ltr. Sauerstoffflasche
  • andere Taschenhälfte mit fest integriertem Kunststoffeinsatz und variabler Fächereinteilung
  • zwei abtrennbare Ampullarien für 74 Ampullen auf Abdeckplatte* (*richtet sich selbst auf beim Öffnen der Tasche
  • große Außentasche
  • abnehmbare, gepolsterte Schultergurte
  • aus stzrapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
  • L X B x H 33 x 25 x 46 cm
  • in den Farben rot oder blau oder schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
25 cm
Tiefe:
46 cm
Gewicht:
3500 Gramm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Promed, Tasche, Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 484,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,62*
€ 524,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.