| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.02.411 Herst.-Nr.: 1.02.411 EAN/GTIN: 4260280190112 |
| |
|
| | |
| Arzttasche "Promed" (ges.gesch.) - Gewicht 3500 g
- eine Taschenhälfte mit vier herausnehmbaren Klarsichtboxen sowie Halterung für 0,8 ltr. Sauerstoffflasche
- andere Taschenhälfte mit fest integriertem Kunststoffeinsatz und variabler Fächereinteilung
- zwei abtrennbare Ampullarien für 74 Ampullen auf Abdeckplatte* (*richtet sich selbst auf beim Öffnen der Tasche
- große Außentasche
- abnehmbare, gepolsterte Schultergurte
- aus stzrapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
- L X B x H 33 x 25 x 46 cm
- in den Farben rot oder blau oder schwarz
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 25 cm | Tiefe: | 46 cm | Gewicht: | 3500 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,18* | € 331,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,64* | € 331,94* | | | | Lager 619 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,25* | € 435,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|