| |
|
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.01.417 Herst.-Nr.: 1.01.417 EAN/GTIN: 4260280190099 |
| |
|
| | |
| MEDICARE - Arzttasche aus Polymousse-Gewebe Aus strapazierfähigem Polyestermaterial - Sehr leicht und handlich
- Verstellbarer Schulterriemen
- Komfortabler Doppelgriff
- Boden mit variabler Fächereinteilung, transparente Abdeckplatte mit Magnetverschluss
- Deckel mit geräumigem Einsteckfach für Formularmappe, Ampullarium, Flachmaterial
- Maße: 46 x 12 x 33 cm (L x B x H)
- Gewicht: ca. 1500 g
Weitere Informationen: | | Länge: | 33 cm | Breite: | 12 cm | Tiefe: | 33 cm | Gewicht: | 1500 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Medicare, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer |
| | |
| |