|  |
 |
| Artikel-Nr.: 619-BOLL1.00.417 Herst.-Nr.: 1.00.417 EAN/GTIN: 4260280190068 |
| |
|
|  |  |
 | Besuchstasche "Easycare" - Gewicht 1300 g
- extra leicht
- sehr geräumig
- hoher Kunststoffeinsatz mit variabler Fächereinteilung für optimale Ordnung
- Deckelinnenseite mit Einsteckfach für Papiere sowie Gummischlaufen für Instrumente und Schreibutensilien
- innovatives Reißverschluss-Zahlenschloss
- schmutzabweisende Bodenfläche
- aus strapazierfähigem, leicht zu reinigendem Polymousse-Gewebe
- L x B x H 37 x 22 x 24 cm
- in den Farben schwarz oder rot oder blau
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 46 cm | Breite: | 22 cm | Tiefe: | 24 cm | Gewicht: | 1300 Gramm |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: arztkoffer, Dieandere, Andere, Tasche, Polymoussegewebe, Koffer |
|  |  |
| |