Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 220 x 310 x 0,05 mm · Packung a 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel
PE-Druckverschlussbeutel
Artikel-Nr.:
     619-BLAU11220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11220
EAN/GTIN:
     4251259845621
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Druckverschlussbeutel


Einsatzbereich:
vielfältige Einsatzmöglichkeiten; Kleinteile verschiedener Art z.B. Schrauben, Nägel,
Schlüssel, Lebensmittel wie z.B. Tee, Gewürze, Tabak

- praktischer Klarsichtbeutel mit Druckverschlussleiste zum immer wieder Öffnen und Schließen
- sicher verschließbar durch Druckverschluss
- schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- kann zur Lagerung, zum Transport und zur Präsentation von Kleinteilen verwendet werden
- widerstandsfähig durch Standardstärke 50my (0,05mm)
- Farbe: transparent
- Material: Polyethylen (LDPE)
- mit PE-LD Symbol (Recycling) Bedruckung
- gefrierbeständig
- stabil, reißfest, flexibel

Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
310 mm
Stärke:
0,05 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31500
Frei Haus
ab € 50,82*
€ 84,34*
Lager 619
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 69,82*
€ 89,08*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,08*
€ 106,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,40*
€ 100,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,93*
€ 95,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 69,82*
€ 83,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000109
ab € 15,20*
Zubehör
Arofol
K24-61010
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.