Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher-Set Standard, Set mit Deckel für angedickte Flüssigkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-BERT14550208
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     14550208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherdeckel
Deckel Becher
Hartpapierbecher Deckel
deckel becher
Trinkbecher-Set Standard, Set mit Deckel für angedickte Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
PZN Nummer:
07628658
Länge:
160 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
0,08 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Trinkbecher, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.