Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excellent Türschwellenrampen, KIT 4, für Höhenunterschiede bis 15?cm, Breite 75?cm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 4, für Höhenunterschiede bis 15?cm, Breite 75?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT11200130
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     11200130
EAN/GTIN:
     5708066000204
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 4, für Höhenunterschiede bis 15?cm, Breite 75?cm
Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Breite:
780 mm
Höhe:
135 mm
Gewicht:
5 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Excellent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,55*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 792,05*
€ 942,54
pro Kit
ab 2 Kits
€ 766,13*
€ 911,69
pro Kit
ab 5 Kits
€ 718,56*
€ 855,09
pro Kit
ab 10 Kits
€ 686,79*
€ 817,28
pro Kit
ab 500 Kits
€ 641,55*
€ 763,44
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.