Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excellent Türschwellenrampen, KIT 3, für Höhenunterschiede bis 11,4?cm, Breite 75?cm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 3, für Höhenunterschiede bis 11,4?cm, Breite 75?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT11200120
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     11200120
EAN/GTIN:
     5708066000167
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 3, für Höhenunterschiede bis 11,4?cm, Breite 75?cm
Weitere Informationen:
Länge:
780 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
4 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Excellent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,23*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 582,26*
€ 692,89
pro Kit
ab 2 Kits
€ 576,10*
€ 685,56
pro Kit
ab 5 Kits
€ 544,70*
€ 648,19
pro Kit
ab 10 Kits
€ 521,99*
€ 621,17
pro Kit
ab 500 Kits
€ 480,23*
€ 571,47
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.