Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excellent Türschwellenrampen, KIT 2, für Höhenunterschiede bis 7,8?cm, Breite 75?cm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 2, für Höhenunterschiede bis 7,8?cm, Breite 75?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT11200110
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     11200110
EAN/GTIN:
     5708066000129
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 2, für Höhenunterschiede bis 7,8?cm, Breite 75?cm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
2,5 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Excellent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,81*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 379,43*
€ 451,52
pro Kit
ab 5 Kits
€ 362,81*
€ 431,74
pro Kit
ab 10 Kits
€ 345,96*
€ 411,69
pro Kit
ab 500 Kits
€ 303,81*
€ 361,53
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.