Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excellent Türschwellenrampen, KIT 1, für Höhenunterschiede bis 4,2?cm, Breite 75?cm


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 1, für Höhenunterschiede bis 4,2?cm, Breite 75?cm
Artikel-Nr.:
     619-BERT11200100
Hersteller:
     Ludwig Bertram
Herst.-Nr.:
     11200100
EAN/GTIN:
     5708066000082
Suchbegriffe:
Balkontürschwellen
Haustürschwellen
Türschwellen
Excellent Türschwellenrampen, KIT 1, für Höhenunterschiede bis 4,2?cm, Breite 75?cm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
315 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1,62 kg


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Excellent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,29*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 205,51*
€ 244,56
pro Kit
ab 2 Kits
€ 202,92*
€ 241,47
pro Kit
ab 5 Kits
€ 200,52*
€ 238,62
pro Kit
ab 10 Kits
€ 194,06*
€ 230,93
pro Kit
ab 500 Kits
€ 166,29*
€ 197,89
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.