Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Ladegerät LI-Ion
>
Artikel
6-STATIONEN LADEGERÄT INCLUSIVE ADAPTER FÜR CP040
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
619-AXCOSM-LG66-CP040
Hersteller:
axcom
Herst.-Nr.:
SM-LG66-CP040
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Ladeströme:
12 Monate Garantie
900 mA Schnellladung Akku,
400 mA Vorbereitungsladung, 1100 mA max. Ladestrom
Ladespannungen:
Li-Ion: 3.6V – 11.1V • NiCd/NiMH: 3.6V – 9.6V
Ladeverfahren:
Li-Ion: Konstant-Strom (Schnellladung),
gefolgt von Konstant-Spannung
NiCd/NiMH: Konstant-Strom
(Schnellladung und Erhaltungsladung)(Abschaltung - delta U)
Sicherheitsabschaltung:
Nach 4 Stunden wird die Schnellladung abgeschaltet,
nach 10 Stunden wird die Erhaltungsladung beendet.
Spannungsversorgung:
Externes Netzteil 110-240 V AC – 50/60 Hz
Eingangsspannung:
12-24V
:: für Analog- und Digitalfunk geeignet
:: kompatibel mit allen Akku Chemie-Varianten
:: mit einzeln austauschbaren Ladeadaptern
:: 12-24V-fähig
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,35 kg
Die Abbildung kann abweichen.
Achtung Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 619
>
Mobiliar + Einrichtung
Weitere Suchbegriffe:
Li-Io Akku Ladegerät
,
Li-Ion Akku Ladegerät
,
LiIo Akku Ladegerät
,
Lithium-Ionen-Akku Ladegerät
,
ladegerät li-ion
,
Knopfzelle
,
Batterie
,
Akku
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 999,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,79*
€ 1.189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,36*
€ 1.176,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,65*
€ 1.147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,78*
€ 1.129,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,64*
€ 1.114,60
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.