Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellstoffwatte Supa, ungebl. 40 x 60 cm, 5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     619-AMPR701060
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     701060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandzellstoff
Verbandzellstoffzuschnitte
Zellstoffwatte
zellstoffwatte 40x60 cm ungebleicht
Zellstoffwatte Supa, ungebl. 40 x 60 cm, 5 kg
Weitere Informationen:
Material:
100 % Zellstoff


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: verbandzellstoff ungebleicht, verbandzellstoff, Watte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 3,494* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,21*
€ 30,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,02*
€ 25,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMPri
701107
ab € 11,10*
Sonstiges
AMPri
701060.15
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.