Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Dorsal F Comfort f.Frauen taupe/wei? Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Dorsal F Comfort f.Frauen taupe/wei? Gr.3
Cellacare Dorsal F Comfort f.Frauen taupe/wei? Gr.3
Artikel-Nr.:
     619-714432
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714432
EAN/GTIN:
     4056649594857
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese
23.14.03.2067 Taillenumfang 110 bis 130 cm.(13693...) Die Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule für die weibliche Anatomie entwickelt. Produktdetails: taillierte Form | entnehmbare, druckverstärkende Pelotte | WaveTec Pelotte passt sich dank des elastischen Materials an die Körperform an | Noppenstruktur der Pelotte sorgt für Druckverteilung | Handschlaufen erleichtern das Anlegen der Orthese | einfach zu Verwendendes Verschlusssystem| durch Klettverschluss individuell anpassbar | weiches und komfortables Gestrick | die integrierte x-förmige Platte verhindert das Aufrollen beim Tragen | atmungsaktives Material | Material: Polyamid, Baumwolle, Elasthan, Polyester, Polyurethan Klebstoff, Polypropylen, Polyethylen | waschbar bis 30 °C | Farbe taupe-weiß | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.14.03.2067


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 60,34*
€ 71,85*
15 Tage
100
€ 6,50*
ab € 77,54*
€ 91,48*
Lager 619
1
€ 5,90*
ab € 87,24*
€ 102,60*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,24*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,82*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 9,89*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,82*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,22*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,91*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,14*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.