Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Cervical Classic schwarz/grün 11cm Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Cervical Classic schwarz/grün 11cm Gr.3
Cellacare Cervical Classic schwarz/grün 11cm Gr.3
Artikel-Nr.:
     619-714368
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714368
EAN/GTIN:
     4056649016137
Suchbegriffe:
Cervicalstütze Schaumstoff
Halskragen
Halskrawatte
cervicalstütze schaumstoff
23.12.03.0008 Halsumfang 42 bis 50 cm(3357...) Die anatomisch geformte Cervicalstütze stabilisiert die Halswirbelsäule und hilft, Verspannungen der Nackenmuskulatur durch Warmhalten zu reduzieren. Produktdetails: die Form haltender Schaumstoffkern | angenehm leicht | Klettverschluss | weicher, hautfreundlicher Bezug aus doppeltem Jersey mit hohem Baumwollanteil | Bezug bis 30 °C waschbar | Material: Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid und Polyester | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.12.03.0008


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,91*
€ 28,86*
Lager 619
1
€ 5,90*
ab € 32,43*
€ 44,96*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 48,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 34,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 49,96*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,90*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 9,93*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,82*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,12*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,50*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,93*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,11*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.