Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzerhöhung ohne Deckel 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettensitzerhöhung ohne Deckel 7cm
Toilettensitzerhöhung ohne Deckel 7cm
Artikel-Nr.:
     619-640155
Hersteller:
     CareLiv
Herst.-Nr.:
     SH640155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettensitz-Erhöhung
Toilettensitzerhöhung
WC-Sitzerhöhung
toilettensitz-erhöhung 7cm
Die Toilettensitzerhöhung wird an das vorhandene WC-Becken montiert. Eine Erhöhung des Toilettensitzes ist dann indiziert, wenn der Anwender eine eingeschränkte Fähigkeit des Hinsetzens und des Aufstehens hat. Material Polypropylen.

Technische Daten:

Sitzbreite 35 cm. Sitztiefe 39 cm. Gesamtbreite 41 bis 45 cm. Gesamttiefe 40 cm. Maximal zulässige Belastung 135 kg. Gewicht je nach Ausführung 1,1 kg bis 1,5 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: toilettensitz erhöhung, Toilettenerhöher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CareLiv
SH640156
ab € 40,54*
Sonstiges
CareLiv
SH640157
ab € 44,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.