| |
|
| Artikel-Nr.: 619-472645 Herst.-Nr.: SH472645 EAN/GTIN: 5900516696665 |
| |
|
| | |
| Taillenumfang 70 bis 110 cm | Oberschenkelumfang 45 bis 65 cm.(SE-092-...) Die Höschen Seni Fix Comfort Lady sind geeignet zur Fixierung von anatomisch geformten Inkontinenzvorlagen. Produktdetails: gleichmäßig dichte und nahtlose Struktur | ideal zum mehrmaligen Gebrauch | Materialzusammensetzung: 97% Polyester und 3% Elastan. Technische Daten: waschbar bis 60 °C | Farbe schwarz | VE 2 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen damen, inkontinenz einlagen, fixierhosen m, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,75* | € 7,99* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,13* | € 8,85* | | | | Lager 619 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,87* | € 11,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|