Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Attends Contours Air Comfort 6 (4x35Stk.)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Attends Contours Air Comfort 6 (4x35Stk.)
Attends Contours Air Comfort 6 (4x35Stk.)
Artikel-Nr.:
     619-472222
Hersteller:
     Attends
Herst.-Nr.:
     SH472222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Größere Fläche. Weiche, flexible Auslaufbündchen sorgen zusätzlich für Schutz. Ein Feuchtigkeitsindikator zeigt an, wann das Produkt gewechselt werden sollte. Die Vorlage kann mit den Fixierhosen Attends Stretch Pant oder Netzhosen gehalten werden. Länge 58,4 cm. Breite 18 cm. Saugkapazität 1.480 ml. Gewicht 64 g. VE 4 x 35 Stück.Attends Contours Air Comfort Vorlagen sind anatomisch geformte Einweg-Vorlagen, geeignet für mittlere bis starke Blasenschwäche. Mit Geruchsbindungsfunktion Odour Protection. Mit Quick-Dry-Technologie, die die Flüssigkeit besonders schnell in das Innere transportiert, in Gel umwandelt und sicher einschließt. Mit atmungsaktiver Außenseite. Farbe weiß.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
15.25.01.1049


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 0,52286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,83*
€ 108,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,70*
€ 105,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,55*
€ 99,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,20*
€ 87,11
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Attends
SH472223
ab € 64,84*
Sonstiges
Attends
SH472224
ab € 81,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.